安立計器
パイプ外面タイプ温度センサ Model 528
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。
パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途
パイプ表面の温度測定等
材質
ガード材質/黒色フェノールレジン
形状
ひっかけタイプ
使用温度範囲(℃)
-50~210
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~210℃における)
応答速度
3秒
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71231686
528E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71231695
528K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231704
528E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231713
528K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。