安立計器
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途
パイプ表面の温度測定
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
形状
挟みタイプ
使用温度範囲(℃)
-50~100
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
2秒
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71231729
1811E-TS1-ASP
Eタイプ
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231738
1811K-TS1-ASP
Kタイプ
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231747
1811E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231756
1811K-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。