曜日別特売

高温耐久形表面温度センサ Model 621

高温耐久形表面温度センサ Model 621 - 安立計器

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。

用途
カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状45°熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71231826621K-010-TC1-ASP--
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231853621K-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】付き100、300、500(校正温度ポイント)
44,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする