曜日別特売

高温移動表面用温度センサ Model 213

高温移動表面用温度センサ Model 213 - 安立計器

Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです

用途
炉から出た直後の鋼板表面温度測定等
圧延時における鋼板表面温度測定等
その他、移動中の鋼板表面温度測定等
材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒耐久性1000時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71233226213E-TC1-ASPEタイプ
37,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233235213K-TC1-ASPKタイプ
37,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71233244213E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】Eタイプ
57,000
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233253213K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】Kタイプ
57,000
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする