安立計器
シース熱電対温度センサ
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
材質
(シース管)SUS316
形状
グリップタイプ
種類
(熱接点)接地形
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
コーティング
テフロンコーティング無し
プラグ形状
標準プラグ
シース外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
300
被覆材
シリコン
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71234434
A1.6-E-J1-M1-L300-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234443
A1.6-K-J1-M1-L300-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234416
A1.6-E-J1-M1-L300-TC1-ASP
Eタイプ
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
71234425
A1.6-K-J1-M1-L300-TC1-ASP
Kタイプ
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。