安立計器
突刺し保護管形温度センサ Model 520
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途
焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-200~300
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~300℃における)
応答速度
1.5秒
耐久性
1年以上
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71234635
520E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71234644
520K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234653
520E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234669
520K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。