安立計器
水中投下形温度センサ Model 530
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途
タンク内の液体温度管理と温度計測等
使用温度範囲(℃)
-50~150
許容差
±2.5℃(0~150℃における)
応答速度
3秒
コード
標準コード
コード長さ(m)
5
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
熱電対
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71234678
530E-TF5-ASP
-
Eタイプ
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234687
530K-TF5-ASP
-
Kタイプ
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234696
530E-TF5-ASP【ISO書類一式付き】
付き
Eタイプ
100(校正温度ポイント)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234705
530K-TF5-ASP【ISO書類一式付き】
付き
Kタイプ
100(校正温度ポイント)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。