曜日別特売

直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600

直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600 - 安立計器

Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです
先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。

用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712347141600E-TS1-ASPEタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
712347231600K-TS1-ASPKタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
712347391600E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】Eタイプ
33,000
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
712347481600K-TS1-ASP【ISO書類一式付き】Kタイプ
33,000
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする