安立計器
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途
LEDの発熱の測定・実験等
コード径(Φmm)
2.3
コード
標準コード
耐熱温度(℃)
240
被覆材
シリコン
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
熱電対
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71235475
STN-E-TS1-ASP
1
Eタイプ
標準プラグ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235484
STN-K-TS1-ASP
1
Kタイプ
標準プラグ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235493
STN-E-TS2-ASP
2
Eタイプ
標準プラグ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235509
STN-K-TS2-ASP
2
Kタイプ
標準プラグ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235518
STN-E-TS1-ANP
1
Eタイプ
ミニプラグ
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235527
STN-K-TS1-ANP
1
Kタイプ
ミニプラグ
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235536
STN-E-TS2-ANP
2
Eタイプ
ミニプラグ
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71235545
STN-K-TS2-ANP
2
Kタイプ
ミニプラグ
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください