安立計器
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途
シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等
使用温度範囲(℃)
0~500
コード長さ(m)
1
許容差
±5.0℃(100~200℃における)
熱電対
Kタイプ
寸法(inch)
(ウェーハ)5
プラグ形状
ミニプラグ
点数
5(センサー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236114
AW-0505K-A-TS1-ANP
(絶縁被覆)アルミナ繊維スリーブ
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
71236123
AW-0505K-S-TS1-ANP
(絶縁被覆)石英管
¥
365,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
71236139
AW-0505K-A-TS1-ANP【ISO書類一式付き】
(絶縁被覆)アルミナ繊維スリーブ
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236148
AW-0505K-S-TS1-ANP【ISO書類一式付き】
(絶縁被覆)石英管
¥
371,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。