安立計器
隙間挿入形温度センサ Model 504
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途
プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
使用温度範囲(℃)
-50~500
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
6秒
コード
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
熱電対
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236315
504E-TC1-ASP
-
Eタイプ
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236324
504K-TC1-ASP
-
Kタイプ
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236333
504E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
付き
Eタイプ
100(校正温度ポイント)
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236349
504K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
付き
Kタイプ
100(校正温度ポイント)
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。