安立計器
溶融用温度センサ Model 524
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)
0~700
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
測定径(Φmm)
2.3
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236394
524E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236403
524K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236419
524E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236428
524K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。