曜日別特売

メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー

メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー - 安立計器

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。

入力種類温度…マルチ入力、電圧…V電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット入力M3ネジ端子接続入力点数12分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー容量120000データ動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)測定電圧(V)±20印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p温度補償精度±0.5℃(基準接点)測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)リニアライザデジタルリニアライザ方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236473TWS-100
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする