安立計器
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源
アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式
モノクログラフィック液晶 128X64ドット
通信方式
USB2.0(micro-B/PC接続時)
メモリー
120000データ
保管温湿度範囲
-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
動作温湿度範囲
0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
測定インターバル
1秒~99分59秒(1秒毎)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236489
TWS-1
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください