安立計器
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途
パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等
電源
アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式
モノクログラフィック液晶 128X64ドット
動作温湿度範囲
0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
温度係数
±(0.04×Δt℃)
リニアライザ
デジタルリニアライザ方式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
入力種類
選択してください
温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
温度…マルチ入力、電圧…V
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
入力種類
抵抗(Ω)
入力
入力点数
印加電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236498
AM-9000E
温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)
6
同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236507
AM-9000K
温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)
6
(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236516
AM-9100E
温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)
12
(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236525
AM-9100K
温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)
12
(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236534
AM-9200
温度…マルチ入力、電圧…V
信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(銅・銅)
6
(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
71236543
AM-9300
温度…マルチ入力、電圧…V
信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
ANPコネクタ(銅・銅)
12
(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください