高精度熱電対温度計

高精度熱電対温度計 - 安立計器

ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き

スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236595APS-40E
80,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする