アール・エフ・ヤマカワ
木製マガジンラックⅡ ロー ダークⅡ
小さなお子様にも手の届くコンパクトなロータイプ!
1段にA4サイズが2列で収納できます。
組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/雑誌受け部分:スチール
幅(mm)
550
質量(kg)
12.8
色
ダークN
段数
3
耐荷重(kg)
1段あたり約5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×600
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
(収納部)514×65
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236848
RFMR2-DB2L
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,990
/
税込
¥
2,189
沖縄地方
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
1
お送りできません