曜日別特売

アース シラミとりローション

アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬アース シラミとりローション - アース製薬

卵まで効くから再発生を防止。ヘアオイル状のさらっとした使用感です。ピレスロイド系殺虫成分不使用、有効成分ジメチコンのシラミ駆除剤です。

使用方法
●ご使用に際して、説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
【ご使用前に】
※必ず乾いた髪の状態で使用してください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(1)必要なものをそろえます。
・箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション・とんがりキャップ・ヘアバンド・2way専用クシ・使用説明書
・ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル・ティッシュペーパー等・新聞紙等の敷物・時計・汚れてもかまわないタオル・洗髪用シャンプーとリンス等
(2)汚れ対策をしてください。
1.衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。
2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします
※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを重ねて、肩や首に巻くことをおすすめします。
3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。
4.浴室以外で使用する場合は、新聞紙等を床や洗面台等に敷いてください。
※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。
【使用方法】
(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。
(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。
(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度です。
(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。
(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。
(7)使用後は、フタをしっかりしめて保管してください。
(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。
※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。
※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。
●2WAY専用クシの使用方法
卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)
●2WAY専用クシとヘアバンドのお手入れ方法
専用クシとヘアバンドは使用後、55℃以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80℃以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯に浸けた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。
【用法・用量】
アタマジラミが寄生している頭髪を水で濡らさず乾いた状態で、1回量(25mLから50mL程度)を毛の生え際に十分にいきわたるように又全体に均等になるように塗布する。塗布して5分間以上放置した後、洗髪用シャンプーで洗い流す。この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返す。
成分【有効成分】ジメチルポリシロキサン4.0%【その他の成分】シクロペンタシロキサン、他1成分容量150mL区分防除用医薬部外品品名アースシラミとりローション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×127×88使用の目安25mL~50mL程度香り無香料効能アタマジラミの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証番号ミックス・C015741内容量1個(150mL)
注意
※使用にあたっては、「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
【してはいけないこと】
※内服しないでください。
※頭皮又は適用部位に湿疹、かぶれ、ただれ等の症状がある場合は使用しないでください。
※火気厳禁。本剤の使用時にはタバコ等、火気を近づけないでください。
【相談すること】
※次の場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
・使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等のアレルギー症状があらわれた場合
・誤って本剤を大量に飲み込んだ場合
・誤って目に入り、水又はぬるま湯で洗い流した後も症状が改善しない場合
・3回使用しても改善が見られない場合
【その他の注意事項】
※定められた用法及び用量を守ってください。
※子供に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※毛に固着した卵は、すきぐし等を用いて取り除いてください。
※使用に際して、目、耳、鼻、口等に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。
※本剤の使用後、手は石けん等で洗ってください。
※ヘアマニキュアなどで毛髪を染めている場合、本剤により染毛剤が溶け出して脱色されるおそれがあるため注意してください。また、溶けた染毛剤で衣服などが汚れるおそれがあるため注意してください。
※食品、食器、おもちゃ等にかからないようにしてください。
※水で濡れた髪に使用すると効果が十分に得られないため必ず乾いた髪に使用してください。
※本剤が床に垂れると、大変滑りやすくなるためすぐに拭き取り、転倒には十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71240427-
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする