洗って使える究極マスク Zexeed 日本製
(1件のレビュー)フィルタ専門メーカーが開発した究極のヤマシン・フィルタマスク。
独自開発した「ヤマシンフィルタ」は医療用レベルの高性能フィルタマスク。
どんなに細かいゴミも通さない、しかも長時間その性能が劣化しない、日常生活の目に見えない脅威から身を守るためのマスク。
顔へのフィット性向上で外気の侵入を抑えます。立体形状でフィルタ面積が約2倍に拡大。通気性アップで息ラクラク。
また、独自立体プリーツ形状で、マスクの密閉性能大幅アップ。ウイルス飛沫・花粉・PM2.5などを効果的に遮断。
洗っても高性能のままだから、繰り返し使用可能。
- 用途
- かぜや花粉、ほこり対策に。
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 材質(ワイヤー部)
- ノーズワイヤー:ポリエチレン
- 対象
- 風邪・花粉・ほこり・PM2.5等
- 材質(耳紐)
- ポリウレタン
- 内容量
- 1袋(2枚)
注意
※マスクの使用感には個人差があります。※有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※肌に異常がある場合および肌に合わない場合は使用を中止してください。
※万一、かゆみてんかぶれ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
※万一、匂いで気分が悪くなった場合は使用をおやめください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※火気の近くで使用・保管しないでください。
※医療用レベルとは、粒?捕集効率、吸気抵抗及び排気抵抗のメーカー試験結果が、 DS2およびN95の?準を達成可能なレベルである点を意味します。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ















![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)










