フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。100%国内生産だから安心・安全に使える。個包装タイプ。
フィルターのウイルスカット率が高いので安心。フィット感もピッタリですし、何度も洗ってもクタクタにならない。