曜日別特売

実体顕微鏡

実体顕微鏡 - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ

仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜光学系グリノー光学系内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237609SZ61-ILST
271,600
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする