エビデント (旧オリンパス科学事業)
接眼レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
実体顕微鏡用接眼レンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
視野
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71237618
WHSZ10X
接眼:10倍
22
適応実体顕微鏡:SZ61、SZX7、SZX10
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237627
WHSZ10X-H
接眼:10倍
22
適応実体顕微鏡:SZ61、SZX7、SZX10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237636
WHSZ20X-H
接眼:20倍
12.5
適応実体顕微鏡:SZ61、SZX7、SZX10、SZX16
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237645
WHSZ30X-H
接眼:30倍
7
適応実体顕微鏡:SZ61、SZX7、SZX10、SZX16
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください