エビデント (旧オリンパス科学事業)
リング型白色LED照明装置
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
仕様
照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類
適合本体
SZX10、SZX7、SZ61
光源
白色LED
寿命
光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。
調光範囲
0%~100% 出力電流可変方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71237654
SZ-LW61
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください