対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5絞り×オートフォーカスW.D.(mm)0.35NA(開口数)0.95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237758MPLAPON50X50
330,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237767MPLAPON100X100
455,000
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする