曜日別特売

対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237776MPLN5X5200.1
33,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237785MPLN10X1010.60.25
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237794MPLN20X201.30.4
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237803MPLN50X500.380.75
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237819MPLN100X1000.210.9
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする