曜日別特売

対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。

ねじの種類W26×0.706視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
NA(開口数)
W.D.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237828MPLN5XBD50.112
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237837MPLN10XBD100.256.5
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237846MPLN20XBD200.41.3
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237855MPLN50XBD500.750.38
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237864MPLN100XBD1000.90.21
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする