曜日別特売

対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×内容量1個
全8種類を絞り込む
倍率
8種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
視野
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237873MPLFLN1.25X1.25対物視野数:22、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×3.50.04
281,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237889MPLFLN2.5X2.5対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×10.70.08
182,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237898MPLFLN5X5対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×200.15
61,000
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237907MPLFLN10X10対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×110.3
80,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237916MPLFLN20X20対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×3.10.45
88,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237925MPLFLN40X40対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×0.630.75
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237934MPLFLN50X50対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×10.8
111,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71237943MPLFLN100X100対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×10.9
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする