曜日別特売

対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71238004LMPLFLN5X522.50.13
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238013LMPLFLN10X10210.25
113,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
71238029LMPLFLN20X20120.4
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238038LMPLFLN50X5010.60.5
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238047LMPLFLN100X1003.40.8
346,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする