対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26X0.706視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71238056LMPLFLN5XBD5150.13
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238065LMPLFLN10XBD10100.25
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238074LMPLFLN20XBD20120.4
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238083LMPLFLN50XBD5010.60.5
208,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71238099LMPLFLN100XBD1003.30.8
366,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする