ズーム変倍式双眼実体顕微鏡

ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。

総合倍率7×~45×付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)作動距離(mm)93有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)内容量1台
注意
※EMZ-5Hシリーズは新接眼レンズを取り付ける為に接眼スリーブ径を変更(Φ30.5⇒Φ30)している為、従来型EMZシリーズ用の接眼レンズは取り付ける事が出来ません。EMZ-○Hシリーズ用の接眼レンズをご使用下さいませ。
※照明装置は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71240856EMZ-5HP/1093
228,850
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする