ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付

ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです

総合倍率7×~45×付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)内容量1台
注意
※EMZ-8TRHシリーズは新接眼レンズを取り付ける為に接眼スリーブ径を変更(Φ30.5⇒Φ30)している為、従来型EMZシリーズ用の接眼レンズは取り付ける事が出来ません。EMZ-○Hシリーズ用の接眼レンズをご使用下さいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71240926EMZ-8TRH-P/10/964104
358,800
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする