MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
実体顕微鏡
付属品
直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率
10× 20×
作動距離(mm)
108
有効視野(mm)
23/11.5
スタンド
標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズ
SWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ
1× 2×
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
内容量
1台
注意
※照明装置は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71241023
EMT-1P/10
¥
154,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750