付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率10× 20×作動距離(mm)108照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)23/11.5スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ1× 2×鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)内容量1台