照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)
【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)内容量1台