曜日別特売

金属顕微鏡-落射・透過照明

金属顕微鏡-落射・透過照明 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
照明装置
【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)
【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241145MT8530
1,194,160
1,190,000
1,309,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする