ターレット変倍式実体顕微鏡
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。
軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。
一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
照明
LED照明(連続調光式)
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
充電バッテリー搭載
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 30×
作動距離(mm)60
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
内容量1台
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
充電バッテリー搭載
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |