ターレット変倍式実体顕微鏡

ターレット変倍式実体顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
照明
LED照明(連続調光式)
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
充電バッテリー搭載
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 40×作動距離(mm)60スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241163EM-23
71,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする