三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
照明
白色パワーLED 3W(連続調光式)
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241188EM-33
113,850
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする