生物顕微鏡

生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)

仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付内容量1台
注意
※Cマウントカメラや一眼カメラは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241224MT-430B
166,750
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする