簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ

簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。

動画記録サイズ
1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps
(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降内容量1台
注意
※別途、HDMI端子を備えたモニターが必要となります。
※USB2.0ケーブルでPCに接続してご使用頂く事も可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241346HD1500M
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする