曜日別特売
(10件のレビュー)

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単

用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解した上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※一部の車種でジャッキセット位置の形状や位置、ジャッキセット位置以外の場所でジャッキアップすると車両が破損したりケガや人命にかかわる重大な事故を引き起こす原因となります。
※電子制御エアサスペンション装着車は、ジャッキアップ前に車両の取扱説明書をご確認の上作業をしてください。車高がかわり思わぬ事故につながる恐れがあります。
※自動車をジャッキアップ又はダウンする際、車両の周囲3m以内に人(特に子供)や物、他の車両等がいないことを確認してから作業を行ってください。
※ジャッキアップする際は、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする前にジャッキセット位置の形状を確認してください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※本製品を含む2台以上のジャッキの同時使用は非常に危険です。同時使用はしないでください。
※本製品のサドル形状により、使用できない車種があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241775FA-1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: タイヤ交換、ローテーション時に使用
サービス業

購入後、まずはねじ部や可動部にグリスを塗布。特に問題なく使用できます。
油圧のボトルジャッキと迷いましたが、使用頻度、メンテを考えるとこれで十分かなと。(別途フロアジャッキも所有しているので)

3が参考にしています
対象商品 : 71241775
2024-10-29
用途: 夏用、冬用タイヤの交換に。
運輸・通信業

造りが華奢で工作精度も低い物でした高負荷の掛かるネジ山などの摺動部分にグリスも全く付けてなく作動確認で少し回したらネジ山削れて長さ5ミリ位の金属くずが出てきましたそして廻すのが異常に重いです壊れて無いので返品しませんが実用には怖くて使えない代物でした。

4が参考にしています
対象商品 : 71241775
2024-02-13
用途: 整備のため
オオクラ

今まで使用していたジャッキが破損したため購入しました。
軽くジャッキUP出来るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 71241775
2023-06-20
用途: バイクのサスペンション交換時
佐野運輸・通信業

以前からスクーター整備の時にジャッキがあったら便利だなぁと思っていていつか買いたいなと思っていたので今回購入して使いました。
この価格でこれだけ便利に作業が出来るならもっと早く買っとけばよかったと思いました!

3が参考にしています
対象商品 : 71241775
2022-12-30
用途: 家のガラス戸の柱を持ち上げるのに使用
吉川電機

車を持っていれば標準装備で付いてくるものなんでしょうけど、車が無いので購入しました。
実際そんなに重く負荷がかかっていないんですけど微調整するのに必要でした。
いたって普通に使えましたので良かったです。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 71241775
2022-12-23
用途: 代車使用
日伸テクノ株式会社

受注先指定品なので、良く利用して居ます。
しっかりして居て、安心感が有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 71241775
2024-03-18
用途: 車載し緊急時の対応
岡本設計

中古車を購入しましたが、ジャッキが付いていませんでした。
緊急時の対応用に購入しました。
使用する事が無いと思うのでコスパで選びました。

1が参考にしています
2023-11-13
用途: タイヤ交換に
建設業・工事業

車載のパンタジャッキよりも若干骨太でしっかりしてる印象です。重さも車載より重い。
ただ、ハンドル回して持ち上げていくと途中でハンドルが重くなる時があってスムーズにいきません。ベアリングがダメなのかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする