光フラッシュ電池式受信機

光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機

monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)

付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242037-
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする