ピーラインコズミット

ピーラインコズミット - タジマツール(TJMデザイン)ピーラインコズミット - タジマツール(TJMデザイン)

超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。

最大容量(mL)7糸の太さ(mm)細:0.6内容量1個
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸の長さ(m)
自動巻取糸長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242773PS-COZMIT4104
4,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
71242789PS-COZMIT8158
4,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】次世代マーキングツールCOZMIT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする