タジマツール(TJMデザイン)
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様
磁石付爪
付属品
ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示付
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
爪部
爪飛び防止用プロテクター付
テープ
スチールテープ
目盛種別
両面
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71242816
RSFGLM25-55BL
1個
¥
5,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
20920298
RSFGLM25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
12,250
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください