回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m

回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m - タジマツール(TJMデザイン)

コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。

仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242834RSFG7LM25501個剛厚ホワイトテープ
5,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
代替品有
20920316RSFG7LM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットスチールテープ
12,900
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】回転式セフコンベシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71242834RSFG7LM255020920316RSFG7LM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)RSFG7LM2550 回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m タジマツール(TJMデザイン) 20920316回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする