リスパック
トレー J 美人杉
材質
PSP・PSP/ラミ
色
美人杉
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33155125
J15-11F
1ケース(100枚×28袋)
30
110
148
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155134
J15-11T
1ケース(100枚×32袋)
25
110
148
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155168
J15-12F
1ケース(100枚×28袋)
30
120
148
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155195
J15-13F
1ケース(100枚×25袋)
30
128
148
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155265
J18-15T
1ケース(100枚×15袋)
25
150
178
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155308
J20-10T
1ケース(100枚×24袋)
25
100
196
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155326
J20-11F
1ケース(100枚×24袋)
30
110
196
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155353
J20-11T
1ケース(100枚×24袋)
25
110
196
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155387
J20-12F
1ケース(100枚×20袋)
30
120
196
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155414
J20-12T
1ケース(100枚×20袋)
25
120
196
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155448
J20-13F
1ケース(100枚×20袋)
30
130
196
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155475
J20-13T
1ケース(100枚×20袋)
25
130
196
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155509
J20-15F
1ケース(100枚×16袋)
30
147
196
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155536
J20-15T
1ケース(100枚×16袋)
25
147
196
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155554
J20-16F
1ケース(100枚×16袋)
30
155
196
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155588
J20-17F
1ケース(100枚×16袋)
30
171
196
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155615
J20-17T
1ケース(100枚×16袋)
25
171
196
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155649
J20-20F
1ケース(100枚×12袋)
30
196
196
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155685
J20-22F
1ケース(100枚×12袋)
30
196
223
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155764
J22-15U
1ケース(100枚×15袋)
33
150
220
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155773
J22-18T
1ケース(100枚×12袋)
25
180
220
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155807
J25-10T
1ケース(100枚×18袋)
25
100
248
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155834
J25-12T
1ケース(100枚×15袋)
25
120
248
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155868
J25-12U
1ケース(100枚×15袋)
33
120
248
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155895
J25-13T
1ケース(100枚×15袋)
25
130
248
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155938
J25-14T
1ケース(100枚×12袋)
25
140
248
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155965
J25-15T
1ケース(100枚×12袋)
25
150
248
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156008
J25-16T
1ケース(100枚×12袋)
25
160
248
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156026
J25-16U
1ケース(100枚×12袋)
33
160
248
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156053
J25-17T
1ケース(100枚×12袋)
25
170
248
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156114
J25-18T
1ケース(100枚×9袋)
25
180
248
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156148
J25-18U
1ケース(100枚×9袋)
33
180
248
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156184
J26-18T
1ケース(100枚×9袋)
25
178
265
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156227
J28-21F
1ケース(100枚×9袋)
30
210
280
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156306
J30-18C
1ケース(100枚×10袋)
20
180
298
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156324
J33-10T
1ケース(100枚×16袋)
25
100
330
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155064
J15-10C
1ケース(100枚×32袋)
20
100
148
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155089
J15-10F
1ケース(100枚×32袋)
30
100
148
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155143
J15-12C
1ケース(100枚×28袋)
20
120
148
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155213
J18-10T
1ケース(100枚×24袋)
25
100
178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155247
J18-12U
1ケース(100枚×20袋)
33
125
178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155694
J20-22T
1ケース(100枚×12袋)
25
196
223
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155737
J22-15T
1ケース(100枚×15袋)
25
150
220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33155983
J25-15U
1ケース(100枚×12袋)
33
150
248
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156087
J25-17U
1ケース(100枚×12袋)
33
170
248
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156236
J30-10T
1ケース(100枚×16袋)
25
100
298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156254
J30-12T
1ケース(100枚×14袋)
25
125
298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156263
J30-13T
1ケース(100枚×12袋)
25
135
298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156288
J30-15C
1ケース(100枚×10袋)
20
150
298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156333
J33-13T
1ケース(100枚×12袋)
25
135
330
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980