バイオデリカ KA フィオ

バイオデリカ KA フィオ - リスパック
材質バイオPPF内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33144004KA D24Bフィオブルー本体245×180×24×1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143907KA D21Bフィオブルー本体215×147×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143995KA D24Bフィオオレンジ本体245×180×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144083KA D24B 2Sフィオオレンジ本体245×180×24×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144099KA D24B 2Sフィオブルー本体245×180×24×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144187KA L21Bフィオオレンジ本体215×147×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144196KA L21Bフィオブルー本体215×147×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144284KA L24Bフィオオレンジ本体245×180×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144293KA L24Bフィオブルー本体245×180×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144397KA M23Bフィオオレンジ-227×227×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144406KA M23Bフィオブルー本体227×227×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144485KA M23B 2Sフィオオレンジ本体227×227×24×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144494KA M23B 2Sフィオブルー本体227×227×24×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144589KA R20Bフィオオレンジ本体222×198×21×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144598KA R20Bフィオブルー本体222×198×21×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144686KA R23Bフィオオレンジ本体250×223×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144695KA R23Bフィオブルー本体250×223×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144774KA R23B 4Sフィオオレンジ本体250×223×244
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする