リスパック
バイオデリカ KA メアリ
材質
バイオPPF
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33144013
KA D24B
メアリグリーン
本体
245×180×24
×
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144029
KA D24B
メアリブルー
本体
245×180×24
×
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144415
KA M23B
メアリグリーン
本体
227×227×24
×
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143916
KA D21B
メアリグリーン
本体
215×147×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143925
KA D21B
メアリブルー
本体
215×147×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144108
KA D24B 2S
メアリグリーン
-
245×180×24
×
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144117
KA D24B 2S
メアリブルー
本体
245×180×24
×
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144205
KA L21B
メアリグリーン
本体
215×147×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144214
KA L21B
メアリブルー
本体
215×147×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144309
KA L24B
メアリグリーン
本体
245×180×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144318
KA L24B
メアリブルー
本体
245×180×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144424
KA M23B
メアリブルー
本体
227×227×24
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144503
KA M23B 2S
メアリグリーン
本体
227×227×24
×
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144519
KA M23B 2S
メアリブルー
本体
227×227×24
×
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144607
KA R20B
メアリグリーン
本体
222×198×21
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144616
KA R20B
メアリブルー
本体
222×198×21
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144704
KA R23B
メアリグリーン
本体
250×223×24
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144713
KA R23B
メアリブルー
本体
250×223×24
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144783
KA R23B 4S
メアリグリーン
本体
250×223×24
×
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144799
KA R23B 4S
メアリブルー
本体
250×223×24
×
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980