バイオデリカ KA モカブラウン

バイオデリカ KA モカブラウン - リスパックバイオデリカ KA モカブラウン - リスパックバイオデリカ KA モカブラウン - リスパック
材質バイオPPFモカブラウン内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33143934KA D21B215×147×24×1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144449KA M23B227×227×24×1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144537KA M23B 2S227×227×24×2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144047KA D24B245×180×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144135KA D24B 2S245×180×24×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144239KA L21B215×147×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144336KA L24B245×180×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144634KA R20B222×198×21×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144738KA R23B250×223×24×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144817KA R23B 4S250×223×244
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする