曜日別特売

日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー

日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー - FIRSTCOM

豊富なオプションで広がる安心
高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
FC-DR210があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。

仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1取付方式一体型本体質量(g)約70電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約220(DC12V時)、約120(DC24V時)解像度1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画AVI(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約25×79×49内容量1個
注意
※SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
※定期的なフォーマット作業が必要です。
※製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242904FC-DR210-W
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする